TRIO LEUCHTEN - TRIO LED-Pendelleuchte Nickel matt,7x3,5W 379190707

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 379190707
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807362831
Sonepar Artikelnummer
120543795
Hersteller Artikelnummer
379190707
Hersteller Typ
7x3,5W LED 7x350Lm,4-f.TOUCH,L.100c
Hersteller Artikel Nr.:
379190707
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
24.5 W
Farbtemperatur:
3000 .. 5000 K
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
7
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2450 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
80 mm
Länge:
1000 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
950 .. 1600 mm
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.490 kg


