Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Akkusauger 120W b.30min 2St. 200ml HepaF. hbl

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Akkusauger 120W b.30min 2St. 200ml HepaF. hbl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 191 212

  • Ausführung - Tischsauger

  • Nennspannung - 240 V

  • Max. Batterielaufzeit - 30 min

  • Grundfarbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766684

Sonepar Artikelnummer

121245348

Hersteller Artikelnummer

95 191 212

Hersteller Typ

95 191 212

Hersteller Artikel Nr.:

95 191 212

Ausführung:

Tischsauger

Nennspannung:

240 V

Max. Batterielaufzeit:

30 min

Grundfarbe:

blau

Behältervolumen:

0.2 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Filterart:

Hygienefilter

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Breite:

75 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

452 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

0.700 kg

Ausgezeichnete Saugkraft dank 120 W BLDC-Motor. Bis zu 30 Min. Laufzeit, zwei Leistungsstufen. Display mit praktischer Batterieanzeige. Halterung mit integriertem Ladeanschluss und Multifunktionszubehör. HEPA-Filter und 200 ml Staubbehälter lassen sich einfach reinigen. Perfekt um schnell für Sauberkeit zu sorgen