Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Akkusauger 75W Akku b.30min 12V Zyklon ws-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Akkusauger 75W Akku b.30min 12V Zyklon ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9500 7010

  • Ausführung - Tischsauger

  • Grundfarbe - weiß

  • Staubbeutelbetrieb - nein

  • Filterart - Hygienefilter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306321916

Sonepar Artikelnummer

120890663

Hersteller Artikelnummer

9500 7010

Hersteller Typ

9500 7010

Hersteller Artikel Nr.:

9500 7010

Ausführung:

Tischsauger

Grundfarbe:

weiß

Staubbeutelbetrieb:

nein

Filterart:

Hygienefilter

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.000 kg

Handstaubsauger ''Quick Clean Comfort T0070'', Ausgezeichnete Saugkraft garantiert der 75 W Powermotor und die 12 V Li-Ion Batterie, Zwei Leistungsstufen, 30 Minuten Laufzeit und kurze Ladedauer von 4 h, Perfekt um schnell für Sauberkeit zu sorgen, Praktische Haltevorrichtung lässt sich in Wandhalterung umwandeln, Halterung mit integriertem Ladeanschluss und Multifunktionszubehör, HEPA-Filter und Staubbehälter lassen sich einfach reinigen