Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Akkusauger Nass/Tr. 40W 7.4V 15min 450/100ml beutell. ws-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Akkusauger Nass/Tr. 40W 7.4V 15min 450/100ml beutell. ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9485 1910

  • Ausführung - Tischsauger

  • Schallleistungspegel - 70 dB

  • Max. Batterielaufzeit - 15 min

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139998958

Sonepar Artikelnummer

121047515

Hersteller Artikelnummer

9485 1910

Hersteller Typ

9485 1910

Hersteller Artikel Nr.:

9485 1910

Ausführung:

Tischsauger

Schallleistungspegel:

70 dB

Max. Batterielaufzeit:

15 min

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

450 l

Gewicht:

1 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

440 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.000 kg

Akkusauger, Nass- und Trockensaugen, 40 W, 7.4 V Li-Ion Akku, Akkulaufzeit ca. 15min mit einer kurzen Ladedauer von 5-6h, grosser abnehmbarer Behälter für 450ml Staub oder 100ml Flüssigkeit, Praktische Ladestation mit Zubehör Halterung, kann auch an die Wand montiert werden