Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Allesschneider Alu 150W 1-20mm Wellenschliff schräg si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Allesschneider Alu 150W 1-20mm Wellenschliff schräg si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6506 4612

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlusswert - 150 W

  • Messerdurchmesser - 190 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306327536

Sonepar Artikelnummer

121047508

Hersteller Artikelnummer

6506 4612

Hersteller Typ

6506 4612

Hersteller Artikel Nr.:

6506 4612

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlusswert:

150 W

Messerdurchmesser:

190 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

20 mm

Grundfarbe:

Silber

Geneigter Auflagetisch:

Ja

Breite:

364 mm

Höhe:

273 mm

Tiefe:

196 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

3.200 kg

Allesschneider ''Silver Slice'', Aus Aluminiumguss mit leistungsstarkem 150W Induktionsmotor für perfekte Ergebnisse, Hochwertiges Edelstahl Wellenschliffmesser mit 190 mm Durchmesser, Schnelles Entfernen des Schlittens für einfache Reinigung, Schnittbreite einstellbar von 1 bis 20 mm, Fester Stand beim Zubereiten dank extrem saugstarken Gummifüssen, Optional erhältliche Glattschliffklinge für hauchdünne Scheiben