TRISA - Bart-Haarschneider Akku 0.5-10mm gn-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1720 2420
Ausführung - Bartschneider
Einstellbereich - 0.5 .. 10 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306320209
Sonepar Artikelnummer
120742378
Hersteller Artikelnummer
1720 2420
Hersteller Typ
1720 2420
Hersteller Artikel Nr.:
1720 2420
Ausführung:
Bartschneider
Einstellbereich:
0.5 .. 10 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.100 kg


