TRISA - Bart-Haarschneider Li-Ion 0.5-32.5mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17 194 210
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 0.5 .. 32.5 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306326744
Sonepar Artikelnummer
121205666
Hersteller Artikelnummer
17 194 210
Hersteller Typ
17 194 210
Hersteller Artikel Nr.:
17 194 210
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
0.5 .. 32.5 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
100 .. 240 V
Breite:
45 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.140 kg


