TRISA - BBQ Grill X-800 2200W Oberhitze Pizzastein/-schaufel anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75 994 112
Bauform - Standgerät
Grundfarbe - anthrazit
Anschlusswert - 2200 W
Breite - 360 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121205674
Hersteller Artikelnummer
75 994 112
Hersteller Typ
75 994 112
Hersteller Artikel Nr.:
75 994 112
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe:
anthrazit
Anschlusswert:
2200 W
Breite:
360 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
390 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
13.000 kg


