TRISA - BBQ-Standgrill 1680-2000W 40x36cm stufenl.Thermostat sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7606 8312
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - sonstige
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306320377
Sonepar Artikelnummer
121057839
Hersteller Artikelnummer
7606 8312
Hersteller Typ
7606 8312
Hersteller Artikel Nr.:
7606 8312
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
sonstige
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
2000 W
Ausführung:
Standgrill
Breite der Grillfläche:
400 mm
Tiefe der Grillfläche:
360 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
1.350 kg


