Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Bodenstaubsauger 700W 11m H13 HepaF. Lila

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Bodenstaubsauger 700W 11m H13 HepaF. Lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95378812

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 700 W

  • Aktionsradius - 11 m

  • Staubbeutelbetrieb - ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439769548

Sonepar Artikelnummer

121371202

Hersteller Artikelnummer

95378812

Hersteller Typ

95378812

Hersteller Artikel Nr.:

95378812

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

700 W

Aktionsradius:

11 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

sonstige

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Füllanzeige:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

7 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

4.000 kg

Universal Bodendüse mit Nebenluftschiebern, um die Saugkraft individuell anzupassen. Mit 7m Kabellänge und 11?m Aktionsradius mühelos die ganze Wohnung saugen. HEPA-Filter für hygienische und staubfreie Luft, optimal für Allergiker. Ergonomisches Teleskoprohr mit professionellem Click System für Griff und Düse. Stufenlose Saugkraftregulierung und Staubbeutelwechselanzeige. 2-in-1 Fugendüse und Parksystem für kurze Pausen und einfaches Verstauen. Farbe: lila