Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Bodenstaubsauger 700W 11m H13 HepaF. Sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Bodenstaubsauger 700W 11m H13 HepaF. Sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9491 4212

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 700 W

  • Staubbeutelbetrieb - ja

  • Spannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306325914

Sonepar Artikelnummer

121071726

Hersteller Artikelnummer

9491 4212

Hersteller Typ

9491 4212

Hersteller Artikel Nr.:

9491 4212

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

700 W

Staubbeutelbetrieb:

ja

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

schwarz

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

7 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Breite:

245 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

308 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.980 kg

Staubs. ''Comfort Clean T9142'', Kabellänge 7 Meter und Aktionsradius 11 Meter für einfaches Reinigen der ganzen Wohnung, Ergonomisches Teleskoprohr mit professionellem Click System für Griff und Düse, Universal Bodendüse mit Nebenluftschiebern, um die Saugkraft individuell anzupassen, Hepa Filter für hygienische und staubfreie Luft, optimal für Allergiker, Mit Softstart, stufenloser Saugkraftregulierung und Staubbeutelwechselanzeige, 4-lagiger Vlies Staubbeutel S-class-bag und inklusive Motor Filter