Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Bodenstaubsauger 700W 82dB 9m 3.8L Hepa weiß

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Bodenstaubsauger 700W 82dB 9m 3.8L Hepa weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9466 0112

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 700 W

  • Staubbeutelbetrieb - ja

  • Schallleistungspegel - 77 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139993670

Sonepar Artikelnummer

120470668

Hersteller Artikelnummer

9466 0112

Hersteller Typ

9466 0112

Hersteller Artikel Nr.:

9466 0112

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

700 W

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

77 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.200 kg

Bodenstaubsauger, 700 W, 77 dB (A), 9m Aktionsradius, umschaltbare Rollendüse, 3-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse, Teleskoprohr, Ergo-Handgriff, Teleskoprohr mit professionellem Click System an Griff und Düse, H13 Hepafilter für hygienische und staubfreie Abluft, optimal für Allergiker