Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Brezeleisen 1000W antihaftbesch. stufenl. 7Rezepte ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Brezeleisen 1000W antihaftbesch. stufenl. 7Rezepte ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7340 0212

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Anzahl der Plattensätze - 1

  • Regelbarer Thermostat - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306320148

Sonepar Artikelnummer

120742381

Hersteller Artikelnummer

7340 0212

Hersteller Typ

7340 0212

Hersteller Artikel Nr.:

7340 0212

Anschlusswert:

1000 W

Anzahl der Plattensätze:

1

Regelbarer Thermostat:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Signalton:

Nein

Breite:

230 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.850 kg

Bretzeleisen ''Bricelet Classique'', Für vier hauchdünne, goldbraune gebackene Bretzeli auf einmal, Antihaftbeschichtete Heizplatten für edle, feine Bretzeli, Betriebskontroll- und Temperatur-Lampe, Praktischer Schliessbügel für einfache Bedienung, Schönes Design mit klassischem Aufdruck mit Bretzeli-Rezept, Stufenlose Temperaturregelung, inkl. 7 Bretzeli-Rezepten