TRISA - Brotbackautomat 550W 25Prog 13h Startzeitvorw. Disp si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7770 7512
Fassungsvermögen (max. Mehlgewicht) - 1000 g
Anschlusswert - 550 W
Zeitvorwahl - Ja
Vollkornprogramm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306320988
Sonepar Artikelnummer
121087972
Hersteller Artikelnummer
7770 7512
Hersteller Typ
7770 7512
Hersteller Artikel Nr.:
7770 7512
Fassungsvermögen (max. Mehlgewicht):
1000 g
Anschlusswert:
550 W
Zeitvorwahl:
Ja
Vollkornprogramm:
Ja
Grundfarbe:
Silber
Spannung:
220 .. 240 V
Programmwahl:
Ja
Höhe:
331 mm
Breite:
361 mm
Tiefe:
274 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
6.300 kg


