Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

TRISA - Bügeleisen 2000W 220ml Keramik-Sohle türkis-weiss

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Bügeleisen 2000W 220ml Keramik-Sohle türkis-weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7955 2112

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139997517

Sonepar Artikelnummer

120554251

Hersteller Artikelnummer

7955 2112

Hersteller Typ

7955 2112

Hersteller Artikel Nr.:

7955 2112

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2000 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

30 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

0.900 kg

Bügeleisen, kratzfeste Profi-Sohle aus Keramik, einfaches Füllen des transparenten 220 ml Wassertanks, Dampfleistung regulierbar bis 30 g/Min, Powerdampfstoß (90 g/Min), Selfclean-, Antikalk- und Anti-Tropf-Funktion, Horizontaler Dampfstoß, starke Spray-Düse, Schnell einsatzbereit dank 2000 W