Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Bügeleisen 2200W Keramik-Sohle türkis-weiß

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Bügeleisen 2200W Keramik-Sohle türkis-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7957 1412

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139998545

Sonepar Artikelnummer

120554252

Hersteller Artikelnummer

7957 1412

Hersteller Typ

7957 1412

Hersteller Artikel Nr.:

7957 1412

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2200 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

35 g/min

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.160 kg

Bügeleisen ''Comfort Steam i5714'' türkis, Kratzfeste Profi-Sohle aus Keramik für schonendes Bügeln der Wäsche, Dampfleistung regulierbar bis 35g/Min Powerdampfstoss (100g/Min), Selfclean und Antikalk-Funktion, beschichteter Griff für besten Halt, Horizontaler- und vertikaler Dampfstoss, Schnell einsatzbereit dank 2200W, hochwertiges, flexibles Textilkabel