Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Bügeleisen 2400W 350ml KeramikS. S-Absch. gr-sw-ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Bügeleisen 2400W 350ml KeramikS. S-Absch. gr-sw-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7962 4212

  • Ausführung - Dampfbügeleisen

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bügelsohle - Keramiksohle

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766455

Sonepar Artikelnummer

121094486

Hersteller Artikelnummer

7962 4212

Hersteller Typ

7962 4212

Hersteller Artikel Nr.:

7962 4212

Ausführung:

Dampfbügeleisen

Anschlusswert:

2400 W

Bügelsohle:

Keramiksohle

Grundfarbe:

sonstige

Dampfleistung:

30 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Dampfstoß:

Ja

Antikalksystem:

Ja

Wassertank:

fest

Breite:

122 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

315 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

1.400 kg

Dampfbügeleisen ''Prof. Steam i6242'' schwarz, Professionelle Keramik-Sohle für schonendes Bügeln der Wäsche, Dampfleistung regulierbar bis 30g/Min. Powerdampfstoss (140g/Min.), Mit Self clean, Anti-Kalk, Anti-Tropf und Auto Shut Off-Funktion, Horizontaler- und vertikaler Dampfstoss für müheloses Bügeln, Schnell einsatzbereit dank 2400 Watt, Einfaches Füllen des transparenten 350 ml Wassertanks