Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Bügelstation 2400W 140g/min Keramiksohle S-Absch. bl-ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Bügelstation 2400W 140g/min Keramiksohle S-Absch. bl-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79 582 012

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - Ansaugfunktion

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Dampfleistung - 140 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766417

Sonepar Artikelnummer

121245345

Hersteller Artikelnummer

79 582 012

Hersteller Typ

79 582 012

Hersteller Artikel Nr.:

79 582 012

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

Ansaugfunktion

Anschlusswert:

2400 W

Dampfleistung:

140 g/min

Bügelsohle:

Keramiksohle

Spannung:

220 .. 240 V

Volumen des Wassertanks:

1.5 l

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Grundfarbe:

blau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

2.800 kg

Mit bis zu 140g/min Dampfleistung gegen starke Falten. Profi-Sohle aus Keramik für schonendes Bügeln der Wäsche. Bügeln Sie dank der ECO Funktion auch energiesparend. Einfache Bedienung dank dem smarten Display, inkl. self clean Funktion. Anti-Rutsch Auflagefläche und Safe Lock Funktion für sicheres Platzieren und Transportieren. Automatisches Abschalten erfolgt nach 5 Minuten