Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Dampfbürste 1500W 260ml Tank

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Dampfbürste 1500W 260ml Tank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7954 7012

  • Ausführung - Dampfbürste

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Dampfleistung - 35 g/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139997135

Sonepar Artikelnummer

120574818

Hersteller Artikelnummer

7954 7012

Hersteller Typ

7954 7012

Hersteller Artikel Nr.:

7954 7012

Ausführung:

Dampfbürste

Anschlusswert:

1500 W

Grundfarbe:

weiß

Dampfleistung:

35 g/min

Spannung:

220 .. 240 V

Wassertank:

abnehmbar

Breite:

125 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85164000

Dampfbürste ''Fresh Up'', Einfach und schnell bügeln, auffrischen, Gerüche und Bakterien beseitigen, Grosser, abnehmbarer Wassertank (260 ml), auch mit PET-Flasche ersetzbar, Bis 35g/min Dampfleistung gegen starke Falten, Nach 35 Sekunden Aufheizzeit sofort betriebsbereit, Schutz vor Überhitzung, Auto-Standby nach 8 Minuten,Leicht und handlich - ideal für unterwegs