Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Eierkocher f. 3 Eier antihaftbesch. weiß

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Eierkocher f. 3 Eier antihaftbesch. weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7397 7012

  • Fassungsvermögen Eier - 3

  • Warmhaltestufe - Nein

  • Grundfarbe - weiß

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7610196073486

Sonepar Artikelnummer

120180364

Hersteller Artikelnummer

7397 7012

Hersteller Typ

7397 7012

Hersteller Artikel Nr.:

7397 7012

Fassungsvermögen Eier:

3

Warmhaltestufe:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.510 kg

Eierkocher, kocht perfekt 3 Eier nach Wunsch (weich, mittel, hart), platzsparendes Design und einfache Handhabung, Eier- und Wasserbehälter antihaftbeschichtet, einfach zu reinigen, Ein- / Ausschalter mit Kontrollleuchte und Endsignal, Dosierbecher mit Skala für weich, mittel, hart, Eierpicker, Kabelaufwicklung für einfaches Verstauen, Farbe: Weiß