Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Eierkocher f. 7 Eier 400W 2 Pochierschalen Messb. ed-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Eierkocher f. 7 Eier 400W 2 Pochierschalen Messb. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73 900 112

  • Anschlusswert - 400 W

  • Fassungsvermögen Eier - 7

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439767605

Sonepar Artikelnummer

121313473

Hersteller Artikelnummer

73 900 112

Hersteller Typ

73 900 112

Hersteller Artikel Nr.:

73 900 112

Anschlusswert:

400 W

Fassungsvermögen Eier:

7

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.680 kg

Sieben Eier werden nach Wunsch perfekt gekocht (weich, mittel, hart), Anwenderfreundlich dank programmierten Voreinstellungen, Einfache Reinigung der Heizfläche, Ein- /Ausschalter mit Kontrollleuchte, Endsignal und Auto-Off, Kabelaufwicklung für ordentliche Aufbewahrung, Praktischer Messbecher mit Eierpicker