Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Einzelkochplatte 1500W 185mmDM stufenl. si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Einzelkochplatte 1500W 185mmDM stufenl. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7758 7512

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Energieart - Strom

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139992963

Sonepar Artikelnummer

121057840

Hersteller Artikelnummer

7758 7512

Hersteller Typ

7758 7512

Hersteller Artikel Nr.:

7758 7512

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

1

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Grundfarbe des Rahmens:

Silber

Anzahl der Normalkochstellen:

1

Elektroanschlusswert:

1500 W

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

8.000 kg

Einzelkochplatte, 1500W DM:18,5cm, stufenlose Temperatureinstellung, Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz, Silber