Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Entsafter 1500W 0.75LBehälter 2LAuffangb. gr.Öffnung edst-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Entsafter 1500W 0.75LBehälter 2LAuffangb. gr.Öffnung edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7011 7512

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Fassungsvermögen - 750 ml

  • Tresterauswurf - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306326829

Sonepar Artikelnummer

121015093

Hersteller Artikelnummer

7011 7512

Hersteller Typ

7011 7512

Hersteller Artikel Nr.:

7011 7512

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Fassungsvermögen:

750 ml

Tresterauswurf:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

1500 W

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

230 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

230 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

5.000 kg

Entsafter, hervorragende Saftausbeute dank hoher Rotationsgeschwindigkeit (12’500 U/Min.), große Öffnung (ø 75 mm) für ganze Früchte und große Gemüsestücke, automatisches Trennen von vitaminreichem Saft und Fruchtfleisch, 1500 W Hochleistungsmotor mit Anti-Rutsch-Füße für eine sichere Handhabung, hochwertiges Edelstahlmesser und hygienischer Edelstahlfilter, mit praktischem 750 ml Krug für frische Säfte und 2 L Auffangbehälter, Maße: 23 x 23 x 41 cm (L x B x H)