Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Entsafter 300W 550ml Behälter 450ml Trester sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Entsafter 300W 550ml Behälter 450ml Trester sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70 124 312

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439767643

Sonepar Artikelnummer

121313472

Hersteller Artikelnummer

70 124 312

Hersteller Typ

70 124 312

Hersteller Artikel Nr.:

70 124 312

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Fassungsvermögen:

500 ml

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

300 W

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

200 mm

Höhe:

428 mm

Tiefe:

224 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

3.400 kg

Cold Press Technologie für nährstoffreiche, frische Säfte voller Vitamine, Extra grosser Einfüllschacht für grosse Früchte- und Gemüsestücke, Praktische Rückwärtslauf-Funktion verhindert festsitzende Zutaten, 300 W Leistung – ideal für den täglichen Gebrauch, Mit stapelbarem 550-ml-Saftbecher und 450-ml-Fruchtfleischbehälter, Sicherheitsdeckel mit Verriegelungssystem für sorgenfreies Entsaften