Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Entsafter 500W 0.5LBehälter 1.1LAuffangb. gr.Öffnung edst

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Entsafter 500W 0.5LBehälter 1.1LAuffangb. gr.Öffnung edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7006 7510

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Fassungsvermögen - 500 ml

  • Tresterauswurf - Ja

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139994349

Sonepar Artikelnummer

120354721

Hersteller Artikelnummer

7006 7510

Hersteller Typ

7006 7510

Hersteller Artikel Nr.:

7006 7510

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Fassungsvermögen:

500 ml

Tresterauswurf:

Ja

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

2

Grundfarbe:

Edelstahl

Kabelaufwicklung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Grosse Öffnung für ganze Früchte und grosse Gemüsestücke, automatisches Trennen von Saft und Fruchtfleisch, Dauerfilter und Cutter aus hygienischem Edelstahl, einfach zu reinigen, 2 Geschwindigkeitsstufen für jede Art von Früchten und Gemüsen, 350ml Behälter für frische Säfte und Auffangschale für Fruchtrückstände, Abmessungen: 23.5 x 14 x 28 cm, 500 W