TRISA - Espressoautomat 2.5L 2800W 20bar Milchsch. Dampfdüse sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62 214 212
Ausführung - Espresso-Automat
Max. Pumpendruck - 20 bar
Anschlusswert - 2800 W
Volumen des Wassertanks - 2.5 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640439765908
Sonepar Artikelnummer
121205668
Hersteller Artikelnummer
62 214 212
Hersteller Typ
62 214 212
Hersteller Artikel Nr.:
62 214 212
Ausführung:
Espresso-Automat
Max. Pumpendruck:
20 bar
Anschlusswert:
2800 W
Volumen des Wassertanks:
2.5 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
260 g
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Milchaufschäumung:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
305 mm
Höhe:
426 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
10.900 kg


