Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Espressoautomat BaristaPlus 2.7L 2400W 20bar Dampfdüse ed

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Espressoautomat BaristaPlus 2.7L 2400W 20bar Dampfdüse ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6219 7512

  • Bauart - halbautomatisch

  • Max. Pumpendruck - 20 bar

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Volumen des Wassertanks - 2.7 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306320742

Sonepar Artikelnummer

120756361

Hersteller Artikelnummer

6219 7512

Hersteller Typ

6219 7512

Hersteller Artikel Nr.:

6219 7512

Bauart:

halbautomatisch

Max. Pumpendruck:

20 bar

Anschlusswert:

2400 W

Volumen des Wassertanks:

2.7 l

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

280 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

325 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.330 kg

Espressomaschine ''Barista Plus'', silber, Frisch gemahlener Kaffee dank integriertem Kegel-Mahlwerk, Dualboiler-Maschine mit 20-Bar-Pumpendruck, Abnehmbarer 2.7 Liter Wassertank, Schwenkbare Heisswasser- und Dampfdüse mit Aufschäum-Funktion, Bei Nichtgebrauch wechselt die Maschine automatisch in den Standby-Modus, Zubehör: Tamper, einwandige Filtereinsätze