Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Fleischwolf Vario Grinder 500W 3Lochscheiben edelstahl

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Fleischwolf Vario Grinder 500W 3Lochscheiben edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6609 4712

  • Anschlusswert - 500 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Breite - 345 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139998682

Sonepar Artikelnummer

120570669

Hersteller Artikelnummer

6609 4712

Hersteller Typ

6609 4712

Hersteller Artikel Nr.:

6609 4712

Anschlusswert:

500 W

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Breite:

345 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

1200 Watt Leistung, Transportschnecke sowie Gehäuse aus robustem Aluminium-Guss, selbstschleifendes Edelstahl Kreuzmesser, 3 verschiedene Lochscheiben, Rücklauftaste für einfaches Entfernen von Resten, Einfüllschale aus Aluminium-Guss, Zubehör: Wurst- und Kibbe-Aufsatz sowie Stössel aus Kunststoff