TRISA - Fritteuse 2180W 3L 130-190G edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74 217 512
Füllmenge Öl - 3 l
Anschlusswert - 2180 W
Bauform - Standgerät
Spannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306328731
Sonepar Artikelnummer
121205673
Hersteller Artikelnummer
74 217 512
Hersteller Typ
74 217 512
Hersteller Artikel Nr.:
74 217 512
Füllmenge Öl:
3 l
Anschlusswert:
2180 W
Bauform:
Standgerät
Spannung:
230 V
Mit Sichtfenster:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
220 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167920
Gewicht:
3.000 kg


