Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Haarfön 1500W 3Temp/2Gebl. Kaltst. Diff. Bl-go

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Haarfön 1500W 3Temp/2Gebl. Kaltst. Diff. Bl-go

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10 622 012

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Grundfarbe - blau

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439768329

Sonepar Artikelnummer

121313469

Hersteller Artikelnummer

10 622 012

Hersteller Typ

10 622 012

Hersteller Artikel Nr.:

10 622 012

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1500 W

Grundfarbe:

blau

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.920 kg

Das Leichtgewicht liegt perfekt in der Hand, 3 Heiz- und 2 Lüftungsstufen für eine individuelle Haarpflege, Inkl. 2 Ondulierdüsen und 1 Diffusordüse für den perfekten Style, Separate Kaltlufttaste für bessere Fixierung Ihrer Frisur, Komfortabel Haare trocknen dank extra langem Kabel, Abnehmbares Einlassgitter für einfache Reinigung