Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Haarfön 1800W 3St. +Kaltstufe Diffusor ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Haarfön 1800W 3St. +Kaltstufe Diffusor ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10 647 012

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439765915

Sonepar Artikelnummer

121245341

Hersteller Artikelnummer

10 647 012

Hersteller Typ

10 647 012

Hersteller Artikel Nr.:

10 647 012

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1800 W

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

63 mm

Höhe:

247 mm

Tiefe:

134 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.550 kg

Innovativer Temperaturregler von 30–120°C für jeden Haartyp. Plasma-Technologie für geschmeidiges, frizz-reduziertes Haar. 1800 W BLDC Power-Motor mit 110'000 U/min. 3 Geschwindigkeitsstufen und Kalttaste für flexibles Styling. Magnetisches Zubehör: Ondulier-Düse und Diffusor. 3 Meter langes Kabel für maximale Bewegungsfreiheit