Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Haarfön 1800W 3Temp/2Gebl. AC-Motor Ionen Coolt. Diff. bl-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Haarfön 1800W 3Temp/2Gebl. AC-Motor Ionen Coolt. Diff. bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1056 2012

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1800 W

  • Grundfarbe - blau

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306325563

Sonepar Artikelnummer

121057832

Hersteller Artikelnummer

1056 2012

Hersteller Typ

1056 2012

Hersteller Artikel Nr.:

1056 2012

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1800 W

Grundfarbe:

blau

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

185 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

1.000 kg

Haartrockner "Ionic Silk Plus", Langlebiger Power-AC-Motor, ION-Funktion mit Turmalin, Separate Kaltlufttaste für bessere Fixierung Ihrer Frisur, Abnehmbares Einlassgitter für einfache Reinigung, Zubehör: Ondulierdüse und Diffusor