Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Haarfön 2000W 3Temp/2Gebl. Ionen Kaltst. ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Haarfön 2000W 3Temp/2Gebl. Ionen Kaltst. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1053 7012

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7640306321602

Sonepar Artikelnummer

121071724

Hersteller Artikelnummer

1053 7012

Hersteller Typ

1053 7012

Hersteller Artikel Nr.:

1053 7012

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.600 kg

Haartrockner ''Silk Care'', 3 Heiz- und 2 Lüftungsstufen für eine individuelle Haarpflege, ION-Funktion für gesundes und seidig glänzendes Haar, Separate Kaltlufttaste für bessere Fixierung Ihrer Frisur, Abnehmbares Einlassgitter für einfache Reinigung, Zeitloses und elegantes Design, Zubehör: Ondulierdüse