Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Ionen Kaltst. Diff. silber

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Haarfön 2200W 3Temp/2Gebl. Ionen Kaltst. Diff. silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10 654 712

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - Silber

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439763058

Sonepar Artikelnummer

121205664

Hersteller Artikelnummer

10 654 712

Hersteller Typ

10 654 712

Hersteller Artikel Nr.:

10 654 712

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

Silber

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Diffusor:

Ja

Breite:

90 mm

Höhe:

287 mm

Tiefe:

212 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.700 kg

Zwei Geschwindigkeits- und drei Heizstufen für individuelle Bedürfnisse, Ionen Funktion für geschmeidiges und gepflegtes Haar, Cool Shot Funktion für ein perfektes Finish und langanhaltenden Glanz, Überhitzungsschutz für sicheres und sorgenfreie Nutzung, Abnehmbarer Filter für einfache Reinigung und zuverlässige Leistung, Inklusive Diffusor und Ondulierdüse