Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Haarglätter 62W Keramikplatte 150-230G abn.Wassertank ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Haarglätter 62W Keramikplatte 150-230G abn.Wassertank ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13 167 012

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - weiß

  • Spannung - 100 .. 240 V

  • Breite - 39.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439762303

Sonepar Artikelnummer

121205665

Hersteller Artikelnummer

13 167 012

Hersteller Typ

13 167 012

Hersteller Artikel Nr.:

13 167 012

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

100 .. 240 V

Breite:

39.5 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

293 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.480 kg

Konstanter Nano-Wasserdampf mit Ein- und Ausschaltknopf, Abnehmbarer Wassertank mit Magnetverschluss für bequemes Nachfüllen, Gefederte Heizplatten mit hochwertiger Keramikbeschichtung, Schonendes Styling mit Dampf und einstellbarer Temperatur von 150–230°C, 1.8 m langes Kabel, 360˚ drehbar um Wellen zu kreieren, Für gesund glänzendes, seidenweiches Haar – gerade oder gewellt