TRISA - Haarglätter Akku b.30min Keramik 4St. b.220G Ladekab. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1313 4310
Ausführung - Haarglätter
Anschlusswert - 40 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306327857
Sonepar Artikelnummer
121087965
Hersteller Artikelnummer
1313 4310
Hersteller Typ
1313 4310
Hersteller Artikel Nr.:
1313 4310
Ausführung:
Haarglätter
Anschlusswert:
40 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Spannung:
100 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Mit Sensor:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.430 kg


