Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Haarglätter Keramikplatten 155-230G Drehgelenk schwarz

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Haarglätter Keramikplatten 155-230G Drehgelenk schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1306 4210

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139993717

Sonepar Artikelnummer

120356927

Hersteller Artikelnummer

1306 4210

Hersteller Typ

1306 4210

Hersteller Artikel Nr.:

1306 4210

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Haarglätter ''Essential Glamour'', Jetzt noch mehr Form-Möglichkeiten beim Frisieren, Regulierbare Temperatur von 155°C bis 230°C, Federnde Keramik-Heizplatten vermeiden das Einklemmen der Haare, Langes Kabel mit praktischem 360° Drehgelenk für maximale Flexibilität, Rote Kontrolllampe zeigt wann die gewünschte Temperatur erreicht wurde, Modernes, edles Design