TRISA - Haarschneider Akku 0.5-20mm 5Führungskämme LCD si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1723 7510
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.5 .. 20 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306328588
Sonepar Artikelnummer
121094484
Hersteller Artikelnummer
1723 7510
Hersteller Typ
1723 7510
Hersteller Artikel Nr.:
1723 7510
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.5 .. 20 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
Silber
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
5 V
Breite:
47 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
169 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.250 kg


