TRISA - Haarschneider Akku 4St. 8Aufs. 0.6-19mm Disp. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1722 4210
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.6 .. 19 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306328397
Sonepar Artikelnummer
121087966
Hersteller Artikelnummer
1722 4210
Hersteller Typ
1722 4210
Hersteller Artikel Nr.:
1722 4210
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.6 .. 19 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
10 W
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
100 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.250 kg


