Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Hand-Akkusauger 40W 7.4V W&D 450ml-Staub 100ml-Flüssigk.sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Hand-Akkusauger 40W 7.4V W&D 450ml-Staub 100ml-Flüssigk.sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9485 4210

  • Ausführung - Tischsauger

  • Grundfarbe - schwarz

  • Behältervolumen - 0.45 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139998149

Sonepar Artikelnummer

120554261

Hersteller Artikelnummer

9485 4210

Hersteller Typ

9485 4210

Hersteller Artikel Nr.:

9485 4210

Ausführung:

Tischsauger

Grundfarbe:

schwarz

Behältervolumen:

0.45 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.040 kg

Akkusauger, Nass- und Trockensaugen, 40 W, 7.4 V Li-Ion Akku, Akkulaufzeit ca. 15min mit einer kurzen Ladedauer von 5-6h, grosser abnehmbarer Behälter für 450ml Staub oder 100ml Flüssigkeit, Praktische Ladestation mit Zubehör Halterung, kann auch an die Wand montiert werden