TRISA - Handmixer 400W 6Stufen Turbo sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66 214 210
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 400 W
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306321336
Sonepar Artikelnummer
121205669
Hersteller Artikelnummer
66 214 210
Hersteller Typ
66 214 210
Hersteller Artikel Nr.:
66 214 210
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
400 W
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
ohne
Set-Ausführung:
Nein
Breite:
84 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
152 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
0.950 kg


