TRISA - Handstaubsauger 120W Akku b.30min beutellos Hand-Akkusauger dbl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 201 112
Ausführung - Handstaubsauger
Nennspannung - 240 V
Max. Batterielaufzeit - 30 min
Grundfarbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640439766707
Sonepar Artikelnummer
121245349
Hersteller Artikelnummer
95 201 112
Hersteller Typ
95 201 112
Hersteller Artikel Nr.:
95 201 112
Ausführung:
Handstaubsauger
Nennspannung:
240 V
Max. Batterielaufzeit:
30 min
Grundfarbe:
blau
Behältervolumen:
0.2 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Mit Ladegerät:
Ja
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Breite:
75 mm
Höhe:
452 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
0.700 kg


