Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Handstaubsauger 600W Akku b.80min beutell Multizyklon LED sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Handstaubsauger 600W Akku b.80min beutell Multizyklon LED sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9503 4110

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Max. Batterielaufzeit - 80 min

  • Grundfarbe - schwarz

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306325532

Sonepar Artikelnummer

120995470

Hersteller Artikelnummer

9503 4110

Hersteller Typ

9503 4110

Hersteller Artikel Nr.:

9503 4110

Ausführung:

Handstaubsauger

Max. Batterielaufzeit:

80 min

Grundfarbe:

schwarz

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.000 kg

Akkustaubsauger ''Quick Clean Prof. T0341'', Leistungsstarker Akku-Staubsauger mit 32 V Li-Ion Batterie und 600 W digitaler Motorpower, Bis zu 80 Minuten Laufzeit im ECO Power-Modus bei 200 Air Watts Saugleistung, Effizientes Filtersystem mit Multizyklon-Technologie und HEPA-Filter für hygienische Luft, LED-Anzeige mit Ladezustand und 3 Leistungsmodi (ECO, MID, MAX) sowie Warnhinweise, Lässt sich mit einem Knopfdruck zum Handsauger umfunktionieren, Noch einfacher reinigen dank Multifunktionszubehör