Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Handstaubsauger 600W Akku b.80min beutell. Multizyklon ws-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Handstaubsauger 600W Akku b.80min beutell. Multizyklon ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9496 7010

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Grundfarbe - sonstige

  • Staubbeutelbetrieb - nein

  • Saugbürste - Standard

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306321794

Sonepar Artikelnummer

120890657

Hersteller Artikelnummer

9496 7010

Hersteller Typ

9496 7010

Hersteller Artikel Nr.:

9496 7010

Ausführung:

Handstaubsauger

Grundfarbe:

sonstige

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Füllanzeige:

Nein

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.390 kg

Akkustaubsauger ''Quick Clean Prof. T9670'', Leistungsstarker Akku-Staubsauger mit 32 V Li-Ion Batterie und 600 W digitaler Motorpower, Bis zu 80 Minuten Laufzeit im ECO Power-Modus, 200 Air Watts auf max. Stufe, Effizientes Filtersystem mit Multizyklon-Technologie und HEPA-Filter für hygienische Luft, LED-Anzeige mit aktuellem Ladezustand und 4 Leistungsmodi (ECO, Middle, Max, Auto), Automatische Erkennung der Bodenoberfläche dank Floor Detector, Wandhalterung mit integriertem Ladeanschluss und Multifunktionszubehör