Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Handstaubsauger 600W Akku b.80min Multizyklon ws-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Handstaubsauger 600W Akku b.80min Multizyklon ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 227 012

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Nennspannung - 240 V

  • Max. Batterielaufzeit - 80 min

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766271

Sonepar Artikelnummer

121245351

Hersteller Artikelnummer

95 227 012

Hersteller Typ

95 227 012

Hersteller Artikel Nr.:

95 227 012

Ausführung:

Handstaubsauger

Nennspannung:

240 V

Max. Batterielaufzeit:

80 min

Grundfarbe:

schwarz

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Breite:

251 mm

Höhe:

1119 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

7.040 kg

Automatische Absaugstation: 3.2 L Staubbeutel für bis zu 30 Tage Reinigung ohne Aufwand. Präzise 360°-Laser-Navigation erstellt detaillierte Karten für eine lückenlose Reinigung. 2-in-1 Saugen und Wischen: Mit 400 ml Staubbehälter und 250 ml Wassertank. Reinigungspläne, Sperrzonen und virtuelle Wände direkt über die App einrichten. Meistert 2 cm hohe Schwellen und erkennt Hindernisse und schützt Möbel. 120 Minuten Betriebsdauer dank 2600mAh Akku mit automatischer Rückkehr zur Ladestation.