TRISA - Handstaubsauger 850W Akku b100min Multizyklon m./o.Beutel blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95 212 012
Ausführung - Handstaubsauger
Nennspannung - 32 V
Grundfarbe - blau
Staubbeutelbetrieb - optional
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640439763171
Sonepar Artikelnummer
121205675
Hersteller Artikelnummer
95 212 012
Hersteller Typ
95 212 012
Hersteller Artikel Nr.:
95 212 012
Ausführung:
Handstaubsauger
Nennspannung:
32 V
Grundfarbe:
blau
Staubbeutelbetrieb:
optional
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
Ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Breite:
255 mm
Höhe:
1310 mm
Tiefe:
325 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
3.500 kg


