Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Hartbodenreiniger 3in1 300W Akku 120m²/35min 800/700ml bl

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Hartbodenreiniger 3in1 300W Akku 120m²/35min 800/700ml bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 061 310

  • Spannung - 100 .. 240 V

  • Nennleistungsaufnahme - 300 W

  • Behältervolumen - 0.8 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306326959

Sonepar Artikelnummer

121245346

Hersteller Artikelnummer

95 061 310

Hersteller Typ

95 061 310

Hersteller Artikel Nr.:

95 061 310

Spannung:

100 .. 240 V

Nennleistungsaufnahme:

300 W

Behältervolumen:

0.8 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Grundfarbe:

blau

Tiefe:

354 mm

Breite:

343 mm

Höhe:

1182 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.660 kg

Grobkörniger Alltagsschmutz wird eingesaugt und der Boden gleichzeitig feucht gewischt. In 35 Min. lassen sich bis zu 120 m2 Hartboden mühelos reinigen. Mit LED-Display (u.a. Akkustandanzeige) und intelligentem Sprachassistent (EN/DE/IT/FR/SP). Bodendüse mit Power Spray, 26 cm Bürstenrolle und 500 U./Min., Tankfiltersystem mit HEPA. Maximale Bewegungsfreiheit und konstante Saugkraft mit 32 V Li-Ion-Akku und 300 W. Praktische Ladestation mit Selbstreinigungsfunktion und Bürstenrolle-Trocknung