Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Hartbodenreiniger 60W Akku b.30min si-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Hartbodenreiniger 60W Akku b.30min si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9497 4610

  • Nennleistungsaufnahme - 60 W

  • Behältervolumen - 350 l

  • Anzahl der Saugmotoren - 1

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306321862

Sonepar Artikelnummer

120890659

Hersteller Artikelnummer

9497 4610

Hersteller Typ

9497 4610

Hersteller Artikel Nr.:

9497 4610

Nennleistungsaufnahme:

60 W

Behältervolumen:

350 l

Anzahl der Saugmotoren:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.800 kg

Hartbodenreiniger ''Wet Clean Comf. T9746'', Zweifach-Walzenrollen für besonders effiziente Fleckentfernung, In 30 Minuten lassen sich bis zu 100 m2 Hartboden mühelos wischen, Waschmaschinentaugliche Rollen mit Hightech-Fasern, auch für Parkett geeignet, Permanente Zufuhr von sauberem Wasser (350 ml Frischwassertank), Sofort trockene Böden, da der hauchdünne Wasserfilm schnell abtrocknet, Einfaches manövrieren unter Möbel und praktische Freisteh-Funktion