Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Heißluftfritteuse 1300W 3L 60minTimer LED-Disp. 80-200G sw-si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Heißluftfritteuse 1300W 3L 60minTimer LED-Disp. 80-200G sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74 204 212

  • Anschlusswert - 1300 W

  • Bauform - Standgerät

  • Fassungsvermögen Frittiergut - 3000 g

  • Mit Sichtfenster - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306326638

Sonepar Artikelnummer

120995469

Hersteller Artikelnummer

74 204 212

Hersteller Typ

74 204 212

Hersteller Artikel Nr.:

74 204 212

Anschlusswert:

1300 W

Bauform:

Standgerät

Fassungsvermögen Frittiergut:

3000 g

Mit Sichtfenster:

Nein

Timer:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

5.060 kg

Frittieren, Grillen, Braten, Backen, Aufwärmen