Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Heißluftfritteuse 1500W 5L 100-200G Timer TouchDisp. sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Heißluftfritteuse 1500W 5L 100-200G Timer TouchDisp. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74 264 212

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Bauform - Standgerät

  • Spannung - 220 .. 2400 V

  • Mit Sichtfenster - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766400

Sonepar Artikelnummer

121245344

Hersteller Artikelnummer

74 264 212

Hersteller Typ

74 264 212

Hersteller Artikel Nr.:

74 264 212

Anschlusswert:

1500 W

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 .. 2400 V

Mit Sichtfenster:

Nein

Timer:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

408 mm

Höhe:

288 mm

Tiefe:

228 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

4.600 kg

Die Frittierzeit und Temperatur wird durch KI-basierte Analyse der Füllmenge berechnet. Farbiges Touch-Display mit KI- und manueller Bedienung plus Aufwärmfunktion. Mit High Speed Air Circulation frittieren, grillieren, braten, backen. Die KI-Einstellung erinnert Sie daran, die Speisen zu wenden. Regulierbare Temperatur 100–200 °C und 60 Min. Timer. Kompaktes, modernes Design mit beleuchtetem 5 L Frittierbehälter